品番 : EA998FR-21
品名 : 墜落制止用器具(胴ベルト/2way巻取式ランヤード付
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TB-TRL-590ALSV-BLK |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 100kg以下(装備重量含む) | 重量 | 1,250g |
| 材質 | 巻取式ストラップ:中/ベクトラン、表面/ポリエステル ベルト:ナイロン |
カラー | ブラック |
| <ベルト仕様> | |||
| 胴ベルトサイズ | 50×1,200mm | バックル形状 | スライド式 |
| <ランヤード仕様> | |||
| ロープサイズ | 15×1,450mm | 最大自由落下距離 | 1.8m |
| 落下距離 | 3.3m | フック | 全長:292mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約360g |
| 巻取式 | |||
| アルミフック(回転型) | |||
| 2wayリトラの最上級モデル | |||
| 切替レバーの操作により、ロープ長さを任意に選択する使い方とロープ長さが移動に応じて常に最短になる使い方ができます。 | |||
| ロック機構により墜落時にも短い落下距離で停止します。 | |||
| 取巻器はスケルトン。フックは軽量かつ重厚感のあるアルミ鍛造製。フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2239ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
