品番 : EA998FR-31
品名 : 墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式ランヤード付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TB-NV-599 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 100kg(装備重量を含む) | 重量 | 1,025g |
| カラー | ブラック | ||
| 〈ベルト仕様〉 | |||
| 胴ベルトサイズ | 50×1,200mm | ベルト材質 | ナイロン |
| バックル形状 | スライド式 | ||
| 〈ランヤード仕様〉 | |||
| ストラップサイズ | 32×1,050~1,150mm(伸長時:1,500mm) | フック材質 | スチール |
| バックル | スチール製 | 最大自由落下距離 | 1.8m |
| 落下距離 | 3.5m | フック | 全長:218mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約335g |
| 伸縮式 | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| 使用しない時は短く縮んでいますので移動時に引っ掛かりを抑えることができます。 | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
9,830 円(税抜)/ 10,813 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/07 16:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2239ページ | ||||
