詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FS-21

品名 : 墜落制止器具用D環(藤井電工用)

仕様

メーカー 藤井電工 型番 FL-23C
ベルト幅 50mm サイズ(A) 67.5mm
サイズ(D) 5.8mm 材質 スチール
重量 40g
胴ベルト型墜落制止用器具の部品です。
D環止めと組み合わせることで胴ベルトに固定できます。
ランヤードや工具類の取付点としてお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

565 円(税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 13:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2240ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)\nA:67.5\nD:5.8

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top