品番 : EA998FX-41
品名 : 18mmx6.0m ベルト安全ブロック(昇降用)
仕様
| 最大使用荷重 | 85kg(装備重量含む) | 落下衝撃荷重 | 2.6kN |
|---|---|---|---|
| ベルト幅 | 18mm | ベルト長 | 6m |
| 本体サイズ | 162×162×68mm | 重量 | 2.2kg |
| 材質 | 本体:ナイロン樹脂 ベルト:ポリエステル・アラミド繊維 |
上部フック開口幅 | 50mm |
| 架空通信線の吊り線・足場ボルトに取り付け、電柱や梯子昇降時の万一の墜落を防止する器具です。 | |||
| 万一の墜落時にはベルトの繰出しが即座にロックされて墜落を阻止します。 | |||
| 墜落時の衝撃荷重を低減するショックアブソーバを標準装備しています。 | |||
| 操作棒を使用して吊り線に掛けて使用します。※操作棒は付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,000 円(税抜)/ 79,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
