品番 : EA998GA-23A
品名 : 墜落制止用器具(レディース用/フルハーネス/ツイン)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 575A-OTⅡ/5701(130)2KQP |
|---|---|---|---|
| 総耐荷重 | 130kg以下 | 使用可能質量 | 本体:140kg以下(体重+装備質量) ランヤード:130kg以下 |
| 重量 | フルハーネス:1,340g ランヤード:1,250g |
||
| 〈ベルト仕様〉 | |||
| サイズ | 標準 | 適応身長 | 140~165cm |
| ベルト幅 | 肩・腿:47mm、胸:25mm、胴:50mm | バックル形状 | 胴・腿:ワンタッチ式 |
| 背中形状 | Y型 | 腿形状 | フラット型 |
| カラー | ブルー | 付属品 | バックル用ホルダー×2 デュアルホルダー×2 エンドクリップ:×4 作業ベルトホルダー×4 絡み防止ロープ×1 |
| 〈ランヤード仕様〉 | |||
| ランヤード長 | 18×750~1,600mm | 材質 | ロープ部:ポリエステル フック部:スチール+アルミ |
| 巻取式 | |||
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| 女性がスマートに着用できるように設計・開発された専用モデルです。 | |||
| 胸を圧迫しない位置にベルトを配置 | |||
| 腿ベルトバックルで爪を傷つけることがないように開発した専門部品です。爪を使わずにバックルを解除することが出来ます。 | |||
| 肩ベルトから調節金具を無くすことで、スッキリさせました。 | |||
| 追加説明 |
【改定規格適合品】 |
|---|
| カタログ価格 |
67,200 円(税抜)/ 73,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/01 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2236ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
