詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998GA-33

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード)

仕様

メーカー 谷沢製作所(タニザワ) 型番 522KA-N+5201(130)-2TRP
〈ベルト仕様〉
サイズ フリー サイズ適応範囲 身長(cm)+体重(kg)=190~265まで
(例):身長170cm+体重70kg=240
ベルト幅 肩:41mm
胸:25mm
腿:41mm
バックル形状 腿:ワンタッチ式
背中形状 X型 腿形状 V型
カラー ブラック 重量 550g
〈ランヤード仕様〉
サイズ 32×1,100~1,600mm 材質 超高分子量PE(ダイニーマ)
落下距離 4.4m 最大自由落下距離 2.3m
伸縮式
第一種ショックアブソーバー
〈その他仕様〉
総耐荷重 130kg以下 重量 1,550g(本体550g+ランヤード1,000g)
使用可能質量 フルハーネス:140kg以下
ランヤード:130kg以下
業界最軽量のフルハーネスです。(2024年1月現在)
擦れ・突き刺しに強い「ダイニーマ」をベルトに採用。
胸ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。
ハーネス本体は従来品と比較して約44%軽量化しました。
作業ベルト「無し」のタイプです。
ランヤードも従来品より約10%軽量化
幅広い体型にフィットする「フリー」サイズ
適応目安は「身長+体重」が190~265なのでS・M・Lで迷う必要がありません。
追加説明 改定規格適合品
カタログ価格

44,700 円(税抜)/ 49,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 2236ページ
ウェブカタログ画像
正面
  • 正面
  • ランヤード
  • 背面

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top