詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998GA-6

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/ツインランヤード付)

仕様

メーカー 谷沢製作所(タニザワ) 型番 572A-SK 5701-2SG BL
総耐荷重 110kg以下 使用可能質量 本体:140kg以下(体重+装備質量)
ランヤード:110kg以下
材質 フルハーネス:ポリエステル
ランヤード:ナイロン
重量 フルハーネス:1,240g
ランヤード:1,040g
〈ベルト仕様〉
サイズ フリー サイズ適応範囲 身長(cm)+体重(kg)=190~290まで
(例):身長170cm+体重70kg=240
ベルト幅 肩、腿:47mm
胸:25mm
胴:50mm
バックル形状 胴:スライド式、
腿:ワンタッチ式
背中形状 X型 腿形状 V型
カラー ブルー 付属品 デュアルホルダー×2
エンドクリップ:×4
作業ベルトホルダー×4
フック掛け×2
絡み防止ロープ×1
〈ランヤード仕様〉
ロープサイズ 幅18mm×1,600mm 落下距離 4.4m
最大自由落下距離 2.3m
帯ロープ式(平綱式)
第一種ショックアブソーバ付
腿ベルトがぴったりとフィットします。
身体を固定する力が強く安定感が魅力のX型の背中形状とV型の腿ベルトを組み合わせました。
型崩れ・縮みが少なくキンクの起きない平綱式ロープ
幅広い体型にフィットする「フリー」サイズ
適応目安は「身長+体重」が190~290なのでS・M・Lで迷う必要がありません。
追加説明 改定規格適合品
カタログ価格

37,500 円(税抜)/ 41,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/21 13:17現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 2236ページ
ウェブカタログ画像
  • 肩ベルトと腿ベルトの交差部は固定せず、フリーに動くので、作業者の激しい動きを妨げません。

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top