品番 : EA998GA-8A
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取+伸縮ランヤード付)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 574AD-SK BL+5201-KQ/TRP |
|---|---|---|---|
| 総耐荷重 | 130kg以下 | 使用可能質量 | 本体:140kg以下(体重+装備質量) ランヤード:130kg以下 |
| 〈ベルト仕様〉 | |||
| サイズ | フリー | サイズ適応範囲 | 身長(cm)+体重(kg)=190~290まで (例):身長170cm+体重70kg=240 |
| ベルト幅 | 肩、腿:47mm 胸:25mm 胴:50mm |
背中形状 | Y型 |
| 腿形状 | フラット型 | カラー | ブルー |
| 付属品 | デュアルホルダー×2 エンドクリップ:×4 作業ベルトアタッチメント×2 フック掛け×2 絡み防止ロープ×1 |
||
| 〈ランヤード仕様〉 | |||
| ストラップサイズ | 巻取:18×700~1620mm 伸縮:25×1100~1600mm |
材質 | ロープ部:ポリエステル フック部:スチール+アルミ |
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| 巻取+伸縮式 | |||
| 背中のベルト長さを調整できるアジャスター付 | |||
| 調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。 | |||
| 動きの激しい作業でも緩みにくく、さらに耐久性に優れた金属製の胴ベルトアタッチメントを採用したプロ仕様。 | |||
| 肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。 | |||
| 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
70,500 円(税抜)/ 77,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 式 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
