品番 : EA998HA-1
品名 : [はしご昇降用] 墜落制止用器具(フルハーネス)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 1114103 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 152~188cm |
| ベルト幅 | 44mm | バックル | クイックコネクト式 |
| Dリングの位置 | フロント、背中 | 材質 | ベルト:ナイロン、ポリエステル |
| 重量 | 1500g | 耐荷重 | 128kg以下 |
| カラー | ブラック | ||
| 墜落制止用器具の規格に適合しているフルハーネスです。 | |||
| 胸ベルト部のDリングを、垂直親綱や安全ブロックに接続できます。 | |||
| ベルト長さを簡単に調整できるベルトアジャスター、バックルはワンタッチで着脱可能なクイックコネクトバックルを採用しており、素早くフルハーネスを装着することができます。 | |||
| 墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。 | |||
| 肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。 | |||
| ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。 | |||
| 急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。 | |||
| ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。 | |||
| 調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,100 円(税抜)/ 36,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2237ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
