詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998HA-21

品名 : [ワークポジション用] 墜落制止用器具(フルハーネス)

仕様

メーカー 3M 型番 1161652
サイズ M/L 適応身長 152~190cm
ベルト幅 44mm 重量 1900g
材質 ポリエステル バックル パススルー式
耐荷重 128kg カラー ブラック
ワークポジショニング用のフルハーネスです。
ワークポジショニングベルトが一体型になっています。
墜落制止用器具の規格に適合しています。
着用中の負担を減らす軽量・経済的なモデルです。
バックルはパススルー式です。
落下時に衝撃荷重をでん部全体に効果的に分散し、局所的な荷重集中を軽減します。
墜落制止時に安全、かつ作業中もベルトが突っ張りづらい動きやすい構造です。
引っ張るだけでベルトを締めることができ、薄型で周囲の突起に引っかかりにくい構造です。
余ったベルトをバックル横でまとめて留めることができる為、余ったベルトが邪魔にならず、不用意なベルトの緩みを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 02:14現在)

商品入数 1 販売単位 着
カタログページ 2237ページ
ウェブカタログ画像
  • 適応サイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top