品番 : EA998HB-26
品名 : 1.75m シングルランヤード(柱上作業用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 1234112 |
|---|---|---|---|
| ランヤード種別 | タイプ1 | タイプ | シングル |
| ランヤード長 | 伸長時:1.75m | アンカー側接続タイプ | スナップフック |
| フルハーネス側接続タイプ | ウェブループ | 開口径 | 構造物側のフック:19mm |
| 使用荷重 | 130kg | 重量 | 900g |
| 柱上作業用のランヤード(シングルタイプ)です。 | |||
| フルハーネス接続側には金属を使用せず、ベルトループ型です。 | |||
| ねじれ防止のためのスイベル付きフックです。 | |||
| ロープの強度を上げ、交換時期の目安になるロープカバーが付いています。 (ロープカバーが擦れて、ロープ本体が見えた場合は、交換してください) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2238ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
