品番 : EA998HB-41
品名 : 2.1m ワークポジショニング用ロープ(右利き用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 1112992 |
|---|---|---|---|
| ロープ長 | 2.1m | ロープ径 | 16mm |
| 開口径 | 構造物側フック:19mm | 重量 | 1400g |
| 材質 | ナイロン | 利き手 | 右利き用 |
| 柱上作業用のワークポジショニング用ロープ(右利き用)です。 | |||
| ワークポジショニング用ベルト(EA998HB-31)ともに使用することにより、柱上作業等で身体を固定することができます。 | |||
| コシのあるロープを採用しており、ロープ調整時に操作がしやすくなっています。 | |||
| ロープの摩耗・交換時期が目視で確認できるインジケータ付きです。 ロープに赤い部分が見えた場合は、交換の目安となります。 |
|||
| ※本製品は、墜落制止用器具ではないため、墜落制止用対策には別売のフルハーネス・ランヤードをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2241ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA998HB-31 : [M] ワークポジショニング用ベルト(右利き用) |
ウェブカタログ画像
拡大
