品番 : EA998HH-31
品名 : 脱着式スリーブ(昇降設備/垂直親綱用)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 6160054 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1254g | ||
| はしごに垂直親綱を接続した後に、フルハーネスを使用して昇降するための脱着式スリーブです。 | |||
| 設備への加工が不要で、Uボルトとナットでのシンプルな施工を実現します。 | |||
| スムーズな昇降を実現する機能性を備えています。システムとしてのご使用には、別途ブラケットセット(EA998HH-1)とケーブル(EA998HH-11)が必要となります。 | |||
| ケーブル長さ9mを超える場合は、ケーブルガイド(EA998HH-21)もご用意ください。 | |||
| 昇降の際は、エグゾフィットライトフルハーネスフロントDリング付(EA998HA-1)をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,400 円(税抜)/ 47,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2242ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA998HH-1 : ブラケットセット(昇降設備/垂直親綱用) |
ウェブカタログ画像
拡大
