詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998JA-2

品名 : フックハンガー(墜落制止用器具用)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 TA-FH
ベルト幅 50mm 口の開き 17mm
サイズ 75×29×50(H)mm 材質 本体:PP(ポリプロピレン)
金具:スチール
重量 17g
移動しても落ちない外れ防止フック掛け付き
ちょっと手を開けたい時に置ける一時休止のフック掛け付き
追加説明
カタログ価格

580 円(税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2240ページ
ウェブカタログ画像
  • 移動しても落ちない外れ防止フック掛け
  • ちょっと手を開けたい時に置ける一時休止のフック掛け

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top