詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998JA-3

品名 : フルハーネス型墜落制止用器具用 フックハンガー

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 ADFH-HN
ベルト幅 48mm サイズ 130×90×33(H)mm
材質 ナイロン 重量 26g
左右セット
取り付け取り外しが簡単な構造
フック収納がしやすく、おさまりが良い外側ワイド形状
追加説明
カタログ価格

580 円(税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 11:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2240ページ
ウェブカタログ画像
左右セット
  • 左右セット

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top