詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998JA-4

品名 : フックハンガー(墜落制止用器具用/胴ベルト用

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 ADFH-D
ベルト幅 50mm サイズ 31×58×81(H)mm
口の開き 20mm 重量 33g
材質 本体:ナイロン
ゲート:ステンレス
ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造
耐久性に優れた金属製ゲート採用
移動しても落ちない外れ防止フック掛け付き
ちょっと手を開けたい時に置ける一時休止のフック掛け付き
追加説明
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2240ページ
ウェブカタログ画像
  • 移動しても落ちない外れ防止フック掛け
  • ちょっと手を開けたい時に置ける一時休止のフック掛け
  • ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top