品番 : EA998JB-31
品名 : 900mm ベルトサポーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | AW-YRBM |
---|---|---|---|
長さ | 900mm | 幅 | 185mm |
かがんだままの作業や工具の重みなどによる腰への負担を軽減します。 | |||
伸縮素材を使用した補助ベルトで、締め具合を自在に調整できます。 | |||
墜落制止用器具は別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,650 円(税抜)/ 8,415 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 04:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998JB-31 900mm ベルトサポーター |
EA998JB-32 1000mm ベルトサポーター |
拡大
背面