品番 : EA998JB-41
品名 : 600x160x15mm ベルトサポーター
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | ACRX600 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 長さ | 600mm |
| 幅 | 160mm | ウエスト | 約800mm |
| ベルトループ | 3本 | 重量 | 420g |
| 材質 | 本体:ナイロン | ||
| 装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト | |||
| 腰の隙間を埋める高耐久エアクッション搭載 | |||
| 空気量を調整できる内蔵エアポンプと調整バルブ | |||
| ズレにくいノンスリップ構造と型崩れを防止するリベットロック構造 | |||
| 滑り止め生地で腰をしっかりサポート | |||
| 50mm幅墜落制止用器具に使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/30 12:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2241ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
