品番 : EA998JH-21
品名 : 墜落制止用器具用(ハーネスZA/赤/Mサイズ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | AZAM-LRE |
---|---|---|---|
サイズ | M | 適応身長 | 165~175cm |
サイズ(mm) | 肩ベルト:幅46 腿ベルト:幅46 |
重量 | 1,110g |
バックル | ワンタッチ式 | 材質 | ベルト:ポリエステル 肩・腿・胸バックル:アルミ D環:スチール |
使用可能質量 | 100kg以下 | ||
フルハーネス型 | |||
体の動きを妨げないアクティブフィット構造 | |||
肩に食い込まない46mm幅広ベルト | |||
ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える | |||
装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル | |||
ベルトズレを防止するシリコンストッパー付 | |||
ハーネス用フックハンガー付 |
追加説明 |
改定規格適合品 |
---|
カタログ価格 |
25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 00:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |