詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998JH-31

品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 A1GSMER-WL2BK
種類 フルハーネス型 サイズ M
耐荷重 100kg ベルト幅 肩ベルト:46mm
腿ベルト:46mm
胸ベルト:26mm
ストラップサイズ 16.5×1,500mm 適応身長 165~175cm
重量 2,670g 最大自由落下距離 2.3m
落下距離 4.1m バックル パススルー式
材質 ベルト:ポリエステル
バックル:スチール
ストラップ:ポリエステル+ベクトラン
フック:スチール
リールタイプのダブルランヤードとハーネスのセット品
第一種ショックアブソーバ
巻取式
より安全性が高いフルハーネス型なので、墜落時に身体がフルハーネスから抜け出すことを防止し、局部の圧迫、逆さま姿勢等の事故災害を低減します。
束縛感の少ないベーシックフィット構造
ショックアブソーバを背中ベルトにがっちり固定するダブル固定バンドを採用
胸ベルトの高さを上下に動かせる構造を採用
ショックアブソーバが背中に固定されるので、手元が軽いです。
ロープの分岐が上側にあるため、道具が取り出しやすいです。
フックハンガー 一体型なので、フックが収納しやすく、おさまりが良いです。
突っ張らないアクティブXデザインで、よれを防止し快適な動きを実現します。
追加説明
カタログ価格

33,900 円(税抜)/ 37,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 13:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2237ページ
ウェブカタログ画像
  • 束縛感のないY型背中ベルト、動きやすいV型タイプ腿ベルトのベーシックフィット構造
  • 突っ張らないアクティブXデザイン
  • ショックアブソーバが背中に固定されるので、手元が軽いです。
  • ロープの分岐が上側にあるため、道具が取り出しやすい
  • 胸ベルトの高さを上下に動かせる構造を採用
  • フックハンガー 一体型

商品動画

ハーネスセット ハーネスセット

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top