品番 : EA998JH-55
品名 : 墜落制止用器具用(蛇腹式ツインランヤード)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | A1JR150-WL2BK |
---|---|---|---|
ロープサイズ | 巾約24×1,500mm | ランヤード長 | 1,500mm(巻取り時の収縮長:1000mm) |
重量 | 1,700g | 使用可能質量 | 100kg以下 |
最大自由落下距離 | 2.3m | 落下距離 | 4.1m |
材質 | フック:スチール ロープ:ナイロン 接続環:スチール |
||
硬質焼入れゲート付スチールフック | |||
ショックアブゾーバ種別:第一種(4kN) | |||
体の動きを妨げないアクティブフィット構造 | |||
ショックアブゾーバがブラブラしない固定ベルト付き | |||
伸縮性のある蛇腹式ロープ | |||
不使用時は短くなるので邪魔にならない | |||
より戻し付 |
追加説明 |
改定規格適合品 |
---|
カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 07:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |