詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998JK-1

品名 : 190x 16x370mm ハーネス用ハンガー

仕様

メーカー TJMデザイン(TAJIMA) 型番 A-THANGER
耐荷重 ハーネス1セット分 サイズ 190×16×370mm
重量 140g
ベルトとフックを同時に引っ掛けられる使いやすいハーネス用ハンガー
追加説明
カタログ価格

2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/21 13:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2238ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top