詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998MB-220

品名 : 16mmx20m 親綱ロープ(交換用)

仕様

サイズ 16mm×20m 引張強度 32kN(※保証値ではありません)
仕様 丸巻パック 材質 ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)
中芯部分:PPダンライン白
構造 三つ打ち カラー 黄(赤線入り)
重量(g) 2700
親綱の交換用ロープに。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
追加説明
カタログ価格

11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 05:48現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2242ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top