品番 : EA998MB-301
品名 : [EA998MB-250-300用]ロープ保護カバー(法面用)
法面作業時の親綱ロープの表面保護に
仕様
| 幅(mm) | 110 | 長さ(mm) | 1000 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 1.7 | 材質 | ポリエステル |
| カラー | オレンジ | 重量(g) | 190 |
| EA998MB-250、-300用 | |||
| 法面用親綱ロープ専用の保護カバーです。 | |||
| 強靭で耐水性に優れ、軽量で汚れにくいエステル原着糸を使用しています。 | |||
| ロープ使用時の固定部の摩擦や損傷の低減、角当て緩衝材としてもご使用になれます。 | |||
| ロープをカバーするときは、本体両端の面ファスナーでしっかり固定してください。 | |||
| 面ファスナー側を外側にしてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/29 06:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2242ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA998MB-250 : 18mmx 50m 親綱ロープ(法面専用/シグナル) |
| 本体 | EA998MB-300 : 18mmx100m 親綱ロープ(法面専用/シグナル) |
ウェブカタログ画像
拡大
