品番 : EA998P-11A
品名 : 墜落制止用器具(胴ベルト型/巻取式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
胴ベルトサイズ | 50×1,200mm | 平ロープサイズ | 約18×1,500mm |
---|---|---|---|
有効ウエストサイズ | 900mm | 重量 | 925g |
耐荷重 | 100㎏(体重+装備品) | 材質 | ロープ:耐熱アラミド繊維 バックル:アルミ フック:S55C ベルト:ナイロン |
フック口径 | 50mm | カラー | イエロー |
バックル形状 | スライド式 | ||
1本つり専用、足場がある高所で使用します。 | |||
レバー切換式リール | |||
第一種ショックアブソーバー付 | |||
巻取式 |
追加説明 |
改定規格適合品 |
---|
カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 14:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2342ページ |
代替品
|