品番 : EA998PE-11
品名 : 墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
長さ | 約1,700mm(最大伸長) | ストラップ材質 | ポリエステル |
---|---|---|---|
フック類 | アルミ製 | ||
第一種ショックアブソーバ付 | |||
重量 | 約990g | 仕様 | 巻取式2丁掛け(ロック装置なし) |
ストラップサイズ | 約16×1700mm(最大伸長) | 最大自由落下距離 | 2,300mm |
落下距離 | 4500mm | ||
100kgまで対応(体重+装飾品) | |||
フックはアルミ合金を採用した軽量タイプで左右色違いにしています。 | |||
材質 | ポリエステル |
追加説明 |
改定規格適合品 |
---|
カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/28 20:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA998PE-1A : 墜落制止用器具(フルハーネス) |