品番 : EA998PE-113
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/衝撃吸収ツインランヤード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | フリー | 適応身長 | 150~190cm |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 腿ベルト:幅45 |
重量 | 2,310g |
ストラップ材質 | ポリエステル | バックル | ワンタッチ式 |
ストラップサイズ | 30×1,350mm | ||
平綱式(衝撃吸収タイプ) | |||
ライトを当てると、ハーネスが反射します。 | |||
着脱が容易なワンタッチバックル。 逆向きでは挿せない安全設計です。 |
|||
背あて肩パット・腿あてパット付 | |||
墜落時、お尻に受ける衝撃荷重を分散する尻当てベルト。 | |||
第一種ショックアブソーバ付 |
追加説明 |
改定規格適合品 |
---|
カタログ価格 |
46,000 円(税抜)/ 50,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 22:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |