品番 : EA998PE-12
品名 : 墜落制止用器具用ツインランヤード(伸縮式)
仕様
ロープサイズ | 約25×1,700mm(最大伸長) | 材質 | ポリエステル |
---|---|---|---|
フック類 | アルミ製 | 重量 | 約990g |
仕様 | 蛇腹式2丁掛け | 最大自由落下距離 | 2,300mm |
落下距離 | 4,500mm | ||
100kgまで対応(体重+装飾品) | |||
第一種ショックアブソーバ付 | |||
フルハーネス用 |
追加説明 |
改定規格適合品 |
---|
カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/26 00:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2342ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA998PE-1A : 墜落制止用器具(フルハーネス) |
本体 | EA998PE-1B : 墜落制止用器具(フルハーネス) |
本体 | EA998PE-1C : 墜落制止用器具(フルハーネス) |