品番 : EA998PE-201
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/蛇腹式ツインランヤード付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ(mm) | フリーサイズ(身長約150㎝~190㎝) | ベルト幅 | 45mm |
---|---|---|---|
ランヤード長さ | 約1,700㎜(最大伸長) | 重量 | 本体:約810g ランヤード:約1,050g |
体重+装備品総重量 | 本体:130㎏対応品 ランヤード:100㎏対応品 |
本体材質 | ベルト:ポリエステル フックハンガー:ポリカーボネート樹脂 バックル:パススル一式(S45C) |
ランヤード材質 | フック類:アルミ | ||
「墜落制止用器具」新規格対応品 | |||
2/2丁掛けタイプ | |||
第二種ショックアブソーバ | |||
下掛け可能 | |||
蛇腹式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 21:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
拡大