品番 : EA998SS-24.5A
品名 : 24.5cm 安全靴
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1706350 |
---|---|---|---|
商品名 | 8538黒 | サイズ | 24.5cm |
材質 | 甲部:銀付牛革 中敷:クレイドルインソール ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) |
幅 | 3E |
重量 | 1110g(26.0cm/足で) | 用途 | 土木・建築・電設等の屋外作業及び一般作業 |
特長 | 接地面積が大きく安定感に優れるフラットソール、屈曲性にも優れ全方向に耐滑性を発揮。 フィット感も良く、履き心地に優れています。 |
規格 | JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H |
靴の中への異物の侵入を防ぐ袋ベロ採用 | |||
甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」 | |||
抗菌防臭加工のインソール | |||
加水分解しないミッドソール 長期間の保存に強い「SX高機能樹脂」を使用 |
|||
耐滑・耐油・耐薬品性・高温耐熱性に優れています。 | |||
ワイドACM樹脂先芯入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/20 17:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2311ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA998SS-24.5A 24.5cm 安全靴 |
EA998SS-25A 25.0cm 安全靴 |
EA998SS-25.5A 25.5cm 安全靴 |
EA998SS-26A 26.0cm 安全靴 |
EA998SS-26.5A 26.5cm 安全靴 |
EA998SS-27A 27.0cm 安全靴 |