品番 : EA998VA-24.5A
品名 : 24.5cm 安全靴(耐油底)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 1706420 |
---|---|---|---|
商品名 | WS18黒 | 材質 | 甲部:牛革(型押ソフト)+メッシュ、 中敷:クレイドル・インソール、 ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー) |
サイズ | 24.5cm | 幅 | 3E |
重量 | 860g(26.0cm/足で) | 用途 | 一般作業全般 |
特長 | 優れたクッション性とホールド感に加え抜群の耐滑性を発揮。歩行時の安全性の追求とこれまでにない高い快適性を備えた安全靴です。 | ||
甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」 | |||
規格 | JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H | ||
加水分解しないミッドソール 長期間の保存に強い「SX高機能樹脂」を使用 |
|||
抗菌防臭加工のインソール | |||
かかとに視認性が高い再帰反射材を採用 | |||
装着しやすく、ソフトな履き心地 「履き口クッション」 |
|||
障害物や路面の凸凹を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム | |||
接地面積が大きく安定感に優れるフラット・ソールを採用 | |||
耐油・耐薬品性のある素材を使用 | |||
靴底からの伝熱に対し足を保護する高温耐熱性能(区分2)をクリア | |||
耐油性、耐滑性、衝撃吸収性に優れています。 | |||
ワイドACM樹脂先芯入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/23 16:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2311ページ |