詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998VN-26

品名 : 26.0cm 耐電作業靴(絶縁ゴム底)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 2110200
商品名 FD11M絶縁ゴム底靴 甲部材質 牛革
ソール材質 合成ゴム底(NBR) 対象電圧 直流:750V以下、交流:300V以下
低圧回路(商用電圧)に対する安全を目的とした靴です。
電気保全や電気工事などに
3E サイズ 26.0cm
本製品は安全靴ではございませんので、つま先を保護する性能は有していません。
追加説明
カタログ価格

7,280 (税抜)/ 8,008 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/18 13:04現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA640ZJ-26
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top