品番 : EA998WE-24.0
品名 : 24.0cm プロスニーカー(黒・青)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2313150 |
---|---|---|---|
商品名 | NS818黒/ブルー | サイズ | 24.0cm |
材質 | 甲被:人工皮革 先芯:鋼製 靴底:合成ゴム+EVA |
カラー | 黒/青 |
規格 | JSAA規格 A種 認定品 人工皮革製 | 幅 | 3E |
付加的性能 | かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 05:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA998WE-24.0 24.0cm プロスニーカー(黒・青) |
EA998WE-24.5 24.5cm プロスニーカー(黒・青) |
EA998WE-29.0 29.0cm プロスニーカー(黒・青) |
拡大