品番 : EA998WF-22.5
品名 : 22.5cm プロスニーカー(灰・白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2312891 |
---|---|---|---|
商品名 | LS418グレー/ホワイト | サイズ | 22.5cm |
重量 | 520g | 材質 | 甲被:人工皮革+メッシュ 先芯:ACM樹脂(ワイド) 靴底:合成ゴム+EVA |
カラー | 灰/白 | 規格 | JSAA規格 B種 認定品 人工皮革製 |
幅 | 3E | 付加的性能 | かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 18:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2310ページ |
代替品
|
拡大