品番 : EA998WG-23.5
品名 : 23.5cm プロスニーカー(静電/黒)
仕様
メーカー | シモン(Simon) | 型番 | 2313411 |
---|---|---|---|
商品名 | NS618黒静電 | サイズ | 23.5cm |
重量 | 610g | 材質 | 甲被:人工皮革 先芯:鋼製 靴底:合成ゴム+EVA |
カラー | 黒 | 規格 | JSAA規格 A種 静電 認定品 人工皮革製 |
幅 | 3E | 付加的性能 | かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性、静電気帯電防止性 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/24 03:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2311ページ |
拡大