品番 : EA998X-1
品名 : 水中長靴用ひざすねガード
仕様
| サイズ | フリー (ベルクロで調整可能) |
カラー | ブラック |
|---|---|---|---|
| 上部囲 | 40~50cm | 足首囲 | 20~36cm |
| 材質 | ジャージ+CRスポンジ(2mm厚)+ジャージ | 寸法 | 580(W)×550(D)mm |
| 重量 | 330g | ||
| 左右一組 | |||
| ヒザ部立体裁断とベルクロにより足にぴったりフィット。 | |||
| ウェーダーの上から着用する事によりヒザ・すね・ふくらはぎ等の穴の開き易い部分をしっかりガード。 | |||
| 2mm厚CRスポンジ使用で保温力抜群。ウェーディング時の水の抵抗も軽減。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/07 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2211ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
左右一組入り
