品番 : EA998ZA
品名 : 滑り防止用スパイク
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 700053 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:スチール、 ベルト:合成皮革、布ゴム |
サイズ | プレート部:70(W)×42(D)mm 爪:約10mm |
| 対応サイズ | フリー(靴の中央部:横幅80mmまで使用可能) | ベルトサイズ | 35×240mm |
| ゴムサイズ | 20×240mm | ||
| ゴム長靴・運動靴に装着し滑り防止で安全作業 | |||
| 傾斜面の草刈りなどの作業時・すべりやすい坂道・ぬれて滑りやすい木や岩の上を歩く時などの滑り止めに適しています。 | |||
| 運動靴や長靴に装着するだけの簡単仕様 | |||
| マジックテープ式で着脱が簡単です。 | |||
| サイズ調節はゴムで可能なので、女性・男性問わずそ装着可能です。 | |||
| 足に優しく痛くない。 | |||
| 装着前に異物がないか必ず確認してください。 | |||
| 爪部が磨耗して、引っ掛かりが悪くなったり、バンドに亀裂が入ったら新しいものと取替えてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/11 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2505ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
