品番 : EA998ZB-1
品名 : 340x235mm かんじき
モデルチェンジ内容
25/03/07 ●取付部の形状が変更しました (No.56、57 1239)
仕様
| メーカー | ベルモント(belmont) | 型番 | PI-1487 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリエチレン(耐冷温度:-30℃) スパイク:エラストマー樹脂(耐冷温度:-30℃) |
サイズ | 340×235mm |
| 対応サイズ | フリー(靴前部:横幅115mmまでご使用可能) | 重量 | 650g(片足) |
| ゴムワンタッチ式なので取付が簡単に行えます。 | |||
| 裏面にゴム製スパイクが6箇所についていますので、滑りにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 04:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2228ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
