詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998ZE-1

品名 : つま先ガード(スチール製)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.2050
サイズ 4.5×9.5×4.5cm 材質 金属製
重量 130g(1個) 仕様 片足用
用途 刈払作業時のつま先の保護に。
長靴の上からも着用できます。
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/08 04:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2210ページ 2505ページ
ウェブカタログ画像
  • 刈払作業時のつま先の保護に

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top