品番 : EA999LB
品名 : 緊急防災工具(液化石油ガス用)
仕様
| セット内容 | 赤旗 メガホン 懐中電灯 ナップザック 革手袋 漏洩検知剤 ナイロンロープ:15m×2本 車輪止め(2個) 容器弁グランドスパナ: 21×23mm 容器弁用開閉スパナ: 6×10mm |
袋サイズ | 約370(W)×190(D/底のマチ部)×450(H)mm、 収納時:約200(W)×200(D)×380(H)mm |
|---|---|---|---|
| 総重量 | 約4.1kg | ||
| 液化石油ガス用 | |||
| 高圧ガス保安法にもとづき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,400 円(税抜)/ 23,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/08 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2353ページ | ||||
