詳細表示

このページのURL:

品番 : EA999LD-1

品名 : 8.0L 防火用バケツ(2個組)

仕様

材質 亜鉛鉄板 グリップの材質 ポリエチレン
容量 8L サイズ φ276×203(H)mm
厚み 0.27mm 底径 189mm
重量 640g 入数 2個
耐久性のあるパケツです。
追加説明
カタログ価格

3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/08 11:46現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2349ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top