品番 : EA999MH-20
品名 : 6.0kg 加圧式ABC消火器
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | EFC20D |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 20型 | 薬剤量 | 6.0kg |
| サイズ(mm) | 240×164×595(H) | 能力単位 | A-5、B-12、C |
| 型式番号 | 消第27~25号 | 放射時間 | 約15秒 |
| 放射距離 | 6~9m | 材質 | 鉄製 |
| 重量 | 約11.5kg | 使用温度範囲 | -30~+40℃ |
| ホース長 | 460mm | ||
| 粉末ABC | |||
| 業務用 | |||
| 加圧式 | |||
| 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。 | |||
| 底部には樹脂加工を施し、底面を傷から守ります。またマジックホール構造により、サビなどの劣化原因となる湿気を底部から逃がします。 | |||
| 不要消火器から取り出した薬剤を再生し、40%以上使用。再生薬剤として利用できない薬剤は、植物の肥料に再生しています。 | |||
| リサイクルシール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 00:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2348ページ | ||||
