品番 : EA999MK-1B
品名 : 1.0L 住宅用消火器(ルビーレッド)
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | MVF1HBR |
|---|---|---|---|
| 薬剤量 | 強化液(中性) 1L(1.18kg) | サイズ | 145(W)×φ85(D)×375(H)mm |
| 材質 | 鉄製 | 色 | ルビーレッド |
| 適応火災 | 普通・天ぷら油・ストーブ・電気 | 放射時間 | 約12秒(20℃において) |
| 放射距離 | 4~6m(20℃において) | 使用温度範囲 | -20℃~40℃ |
| 使用圧力範囲 | 0.7~0.98MPa | 総重量 | 約2.2kg |
| 有効期限 | 5年 | ||
| 住宅用(室内用)消火器 | |||
| 住宅防火安心マーク付 | |||
| リサイクルシール付 | |||
| 蓄圧式 | |||
| ストップ機能付きで、レバーを離すと噴出を途中で止める事ができます。 | |||
| 粉の飛散がないので、周囲を汚さず後片付けの手間も簡単です。 | |||
| 食品原料から作られた、人にやさしい中性薬剤を使用。 | |||
| 本商品1本で、住宅のさまざまな初期消火に適応。 | |||
| 使いやすく、持ち運びに適したコンパクトデザイン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 16:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
