品番 : EA999MK-2A
品名 : 1.0L 住宅用消火器(エメラルドグリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | MVF1HAG |
---|---|---|---|
薬剤量 | 強化液(中性)1.0L | サイズ(mm) | 145×375(H) |
適応火災 | 普通・天ぷら油・ストーブ・電気 | 放射時間 | 約12秒(20℃において) |
放射距離 | 4~6m(20℃において) | 使用温度範囲 | -20℃~+40℃ |
使用圧力範囲 | 0.7~0.98MPa | カラー | エメラルドグリーン |
総重量 | 約2.2kg | 有効期限 | 5年 |
住宅用(室内用)消火器 | |||
蓄圧式 | |||
消火薬剤に食品添加物(酢酸)を使用し、より安心してご使用頂けます。 | |||
ストップ機能付で、レバーを離すと噴出を途中で止める事ができます。 | |||
粉の飛散がないので、周囲を汚さず後片付けの手間も簡単です。 | |||
ストップ機能付 | |||
住宅防火安心マーク付 | |||
リサイクルシール付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 09:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA999MK-1A 1.0L 住宅用消火器(ルビーレッド) |
EA999MK-2A 1.0L 住宅用消火器(エメラルドグリーン) |