詳細表示

このページのURL:

品番 : EA999MS-1

品名 : 分電盤用自動消火装置(フラッシュアイ)

仕様

メーカー モリタ宮田工業 型番 RSC0601A
サイズ 150×90×200mm 重量 1100g
材質 センサー:樹脂
薬剤放出口:鉄
検出方法 紫外線検出方式
消火剤 二酸化炭素 60g 電源 AC85~240V/DC24V
移報出力 無電圧C接点2組 使用温度範囲 -10~60℃(結露・氷結の無きこと)
分電盤用の紫外線検出方式炎センサーです。
分電盤内から発生する火花や炎から放射される特定波長の紫外線のみを最短0.5秒で検出できます。
盤内に収めやすいコンパクト設計で、DINレールにそのまま取り付けが可能です。
CO2ガスによる窒息消火のため、放射後の消火剤による影響が少なく復旧作業が容易です。
防護体積は1本(60g)あたり0.05m3で、盤のサイズに合わせて複数本を連動動作が可能です。
設置環境に合わせて遅延タイマーの時間設定が可能です。
(最短0.5秒、1~31秒の1秒単位)
追加説明
カタログ価格

125,000 円(税抜)/ 137,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 06:31現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2348ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top