品番 : EA999MT-6A
品名 : 800ml [投てき式]簡易消火具(A火災用)
仕様
| 薬剤量 | 800ml | サイズ(mm) | 83×202(H) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1060g | 材質 | ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン |
| 主成分 | 塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩 | 液性 | アルカリ性 |
| 用途 | 普通火災による初期消火 | 消火方法 | 投てきによる消火 |
| 使用温度範囲 | -10℃~50℃ | 使用方法 | フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。 |
| 保証期限 | 6年 | ||
| 普通火災用(A火災) | |||
| 「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。 | |||
| 投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。 | |||
| 消火液成分は食品添加物で人体に無害です。 | |||
| 保証期限を過ぎた消火液は下水処理できます。 | |||
| 点検・メンテ不要 | |||
| ※容器は割れやすい為、取扱いにご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2348ページ | ||||
