詳細表示

このページのURL:

品番 : EA999MZ-1

品名 : 3.0L 消火器訓練用放射器

仕様

メーカー モリタ宮田工業 型番 ST10A
水容量 3.0L サイズ(mm) 200×530(H)
使用温度範囲 -30℃~+40℃ 重量 約5.5㎏(水充てん時)
放射時間 約35秒 放射距離 約6~8m
注水口径 約φ16.5mm 材質 鉄製
この商品は消火器ではありません。実際の火災には使用しないでください。
水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現
容器、各部分は錆に強い耐食仕様
水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。
追加説明
カタログ価格

23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/08 05:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2348ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top