品番 : EA999MZ-11
品名 : 250x263x606mm 消火訓練用まと
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | VT1TR |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約606×250×263mm(正立時) | 重量 | 350g |
| 材質 | まと:ABS樹脂 ポール:アルミニウム |
||
| 訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。 | |||
| 簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。 | |||
| 樹脂製で軽量なので持ち出しが簡単です。 | |||
| まとに向けて放水し、命中すればまとが倒れ、消火成功です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 10:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2348ページ | ||||
代替品
![]() |
|

