品番 : EA999X-11A
品名 : [熱感知式]住宅用火災警報器
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | SHK7040P |
---|---|---|---|
音量 | ピーク値:1mにて約70dB以上 | 感知方式 | 熱式(定温式) |
電源 | 専用リチウム電池(付属) | 電池寿命 | 約10年 |
取付場所 | 天井面、壁面 | サイズ | 約φ100×36mm |
重量 | 約100g | 付属品 | 取付用ねじ×2本 |
設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,010 円(税抜)/ 6,611 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/09 04:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2454ページ |
拡大