品番 : EA999X-8A
品名 : 住宅用火災警報器(煙感知)
仕様
日本消防検定協会鑑定品 | |||
電源 | リチウム電池 | 電池寿命 | 約10年 |
---|---|---|---|
感知方式 | 煙感知 | 音量 | 70db以上(1mにて) |
警報 | 火災警報・電池切れ警報・故障警報 | 取付場所 | 天井面、壁面 |
使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | 使用周囲湿度 | 0~95%RH、結露なし |
サイズ | 100×41.5mm | 重量 | 110g |
付属品 | 取付用ネジ、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池 | ||
自動試験機能付。 | |||
大音量の音声で火災をお知らせします。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/04/29 10:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2454ページ |
拡大